Spit - Perfo SPIT 353 SDS MAX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1100 W
énergie de frappe max. - 6.5 J
insertion d'outils - autre
poids de la machine - 6.3 kg
longueur de câble de raccordement - 4 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439518110234
Réf. Sonepar
00051811023
Réf. Fournisseur
811023
Réf. Commerciale
Spit
consommation nominale
1100 W
énergie de frappe max.
6.5 J
insertion d'outils
autre
poids de la machine
6.3 kg
longueur de câble de raccordement
4 m
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
450...450 1/min
diamètre d'alésage béton 2nde
40 mm
vibration selon EN 60745
15.4 m/s²
PERFO SPIT 353 SDS MAX
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Confort d'utilisation grâce à la fonction de démarrage progressif et à la poignée SoftgripGrande capacité de percement, idéal pour les applications électriques et scellements de fers à bétonIndicateur de maintenance (témoin d'usure des charbons)Niveaux intégrés pour percements horizontaux et verticauxOrientation possible des burins pour une plus grande maniabilitéDescription produit: Perforateur piqueur SDS Max 1100 W - 6,5 JApplications: Perçage dans le béton (jusqu'à 40mm), la pierre naturelle et la maçonnerieTravaux de transpercement, utilisation possible du système Turbo KitBurinage pour travaux légers à moyens dans la maçonnerie et le bétonCadence de frappe: 0-3000 coups/minCapacité maximale de perçage béton: 40 mmEnergie d'impact (EPTA): 6,5 JPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 6.3 KgPuissance (watt): 1100 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 15.4 m/s2Vibrations (EN60745): 15.4 m/s2Vitesse de percussion: 16 PositionsVitesse de rotation à vide: 450 trs/min
Quelques mots du fabricant :
Outil très confortable et polyvalent pour un concentré de performance