Steinel - Détecteur de mouvement IS 2360 ECO Saillie Blanc portée 7 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3.5 m
durée de marche max. - 35 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007841006556
Réf. Sonepar
00424100655
Réf. Fournisseur
006556
Réf. Commerciale
Steinel
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
3.5 m
durée de marche max.
35 min
angle de détection horizontal
360...360 °
Puissance de coupure max.
2000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Oui
angle de balayage
180 °
hauteur de montage optimale
2.8 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
3.5 m
portée de présence max.
38 m²
champ de détection de diamètre au sol
3 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
autre
type de connexion
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP54
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
8 s
déclenchement retardé
480 s
plage de rotation du capteur, horizontale
360...360 °
plage de rotation du capteur, verticale
160...160 °
luminosité de déclenchement
2...2000 lx
adapté à une charge C
Oui
température
-20...50 °C
nombre de zones de détection
664
courant de démarrage max.
0 A
courant de veille
2.6 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
60 mm
hauteur
51 mm
profondeur
51 mm
diamètre
115 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur infrarouge de précision pour montage en saillie IS 2360 ECO. Parfait pour un porche ou des petites pièces. Angle de détection de 360°, angle d'ouverture de 160° et portée de 7 m. Technologie de détection infrarouge passive.
Les Atouts de l'article:
Une discrétion et une détection absolues. Un détecteur infrarouge de plafond compact et sobre aux formes attrayantes. Le détecteur de mouvement en saillie à technologie infrarouge passive est idéal pour des avant-toits ou des petites pièces. Sa portée de 7 m de diamètre et une zone de détection de 360° lui permet de détecter tous les mouvements avec une précision et une fiabilité absolues. Son détecteur IR de précision séduit, en plus, par son montage facile.
Les Atouts de la gamme:
La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.