Steinel - Hublot à détection RS 16 LED PMMA V2 EU 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.5 W
flux lumineux utile - 958 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007841008383
Réf. Sonepar
00424100838
Réf. Fournisseur
008383
Réf. Commerciale
Steinel
puissance du système
9.5 W
flux lumineux utile
958 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
9.5...9.5 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
100.842 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.92
largeur
225 mm
hauteur/profondeur
88.5 mm
longueur
92 mm
diamètre externe
255.1 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
6 mm²
type de connexion
autre
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Hublot RS 16 Led PMMA. Le design sobre est parfait pour la circulation, le hall d'entrée ou la cage d'escalier. Le hublot en plastique diffuse une lumière d'ambiance agréable.
Les Atouts de l'article:
Un grand classique perfectionné. Un bond en avant en matière de technologie pour un de nos luminaires intérieurs à détection les plus appréciés et les plus économiques. La technologie LED ultramoderne, le détecteur hyperfréquence et la mise en réseau possible propulsent le hublot RS 16 S dans une nouvelle dimension au point de vue confort. Vous économisez jusqu'à 90 % d'énergie avec ce luminaire ne consommant que 9,5 W à une puissance de 958 lm. Le design sobre est parfait pour la circulation, le hall d'entrée ou la cage d'escalier. Le hublot en plastique diffuse une lumière d'ambiance agréable.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.