Steinel - Globe de rechange pour hublot à détection RS 16 LED/RS PRO LED P1 V2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - blanc
finition de la grille/du réflecteur - sans
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007841034535
Réf. Sonepar
00424103453
Réf. Fournisseur
034535
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
blanc
finition de la grille/du réflecteur
sans
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
plastique
type de couvercle
opale
hauteur/profondeur
85 mm
diamètre
252 mm
Globe de rechange pour hublot à détection RS 16 LED/RS PRO LED P1 V2. Facilement remplacé. Montage facile et rapide.
Les Atouts de l'article:
Remplacement rapide du globe! Globe de rechange pour le hublot à détection STEINEL RS 16 S et RS PRO LED P1 V2.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.