Steinel - Détecteur de mouvement IS 2140 ECO Blanc portée 12 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 14 m
durée de marche max. - 35 min
angle de détection horizontal - 140...140 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007841034672
Réf. Sonepar
00424103467
Réf. Fournisseur
034672
Réf. Commerciale
Steinel
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
14 m
durée de marche max.
35 min
angle de détection horizontal
140...140 °
Puissance de coupure max.
2000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
140 °
hauteur de montage optimale
2 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
14 m
portée de présence max.
0 m²
champ de détection de diamètre au sol
6 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
autre
type de connexion
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP54
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
8 s
déclenchement retardé
480 s
plage de rotation du capteur, horizontale
180...180 °
plage de rotation du capteur, verticale
90...90 °
luminosité de déclenchement
2...2000 lx
puissance max. de commutation LED
64 W
adapté à une charge C
Oui
température
-20...50 °C
nombre de zones de détection
144
courant de démarrage max.
120 A
courant de veille
0 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
99 mm
hauteur
86 mm
profondeur
95 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 140°, portée max. 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable pour adaptation exacte à la zone de détection.
Les Atouts de l'article:
Un jeu d'enfant. L'entrée dans le monde des détecteurs de mouvement avec le grand classique. Le détecteur de mouvement piloté par infrarouge IS 2140 ECO vous offre tous les avantages d'un détecteur moderne. Nous avons naturellement toujours recours à la technique ultramoderne pour nos produits qui connaissent longtemps un grand succès. C'est ainsi que nous avons équipé le produit de cette génération de plus d'avantages remarquables : un angle de réglage élargie, une plus grande portée et une meilleure détection. Équipez votre maison de la technique de détection intelligente.
Les Atouts de la gamme:
La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.