Steinel - Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Noir portée 12 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007841034702
Réf. Sonepar
00424103470
Réf. Fournisseur
034702
Réf. Commerciale
Steinel
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
12 m
durée de marche max.
15 min
angle de détection horizontal
180...180 °
Puissance de coupure max.
2000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Oui
angle de balayage
180 °
hauteur de montage optimale
2 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
12 m
portée de présence max.
265 m²
champ de détection de diamètre au sol
6 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
autre
type de connexion
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
9005
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP54
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
10 s
déclenchement retardé
600 s
plage de rotation du capteur, horizontale
90...180 °
luminosité de déclenchement
2...2000 lx
puissance max. de commutation LED
64 W
adapté à une charge C
Oui
température
-20...50 °C
nombre de zones de détection
504
courant de démarrage max.
110 A
courant de veille
0 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
78 mm
hauteur
120 mm
profondeur
55 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180 ECO, hauteur max. 2 m, angle de détection de 180°, portée max. 12 m ou de 5 m (tangentielle), éclairage permanent, seuils temporel et de crépuscularité réglables, support mural d'angle optionel
Les Atouts de l'article:
Il fait bonne figure. Un véritable chien de garde fixé au mur. L'appareil idéal pour surveiller des surfaces jusqu'à 200 m². Il ne convainc pas uniquement par sa technique de détection ultramoderne, mais également par son design moderne qui s'intègre parfaitement dans la vue d'ensemble de l'architecture contemporaine et qui est un véritable régal pour les yeux. Il se caractérise également par la souplesse d'adaptation de l'angle de détection et de la portée.
Les Atouts de la gamme:
La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.