Steinel - Support mural d'angle projecteur pour projecteur XLED Home 2 Argenté
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
matériau - plastique
longueur - 30 mm
largeur - 88 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007841053109
Réf. Sonepar
00424105310
Réf. Fournisseur
053109
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
argent
matériau
plastique
longueur
30 mm
largeur
88 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
53 mm
Pour les coins et les arêtes! Le support mural d'angle pour le projecteurs XLED home 2 et XLED PRO 240.
Les Atouts de l'article:
Support mural d'angle. Support mural d'angle pour le projecteurs XLED home 2 et XLED PRO 240.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs d´extérieur à détection XLED HOME garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer de grands espaces tels que des voies d'accès, des cours intérieures ou des jardins.