Steinel - Détecteur de présence IR Quattro Micro COM1 Blanc 6x6 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007841053789
Réf. Sonepar
00424105378
Réf. Fournisseur
053789
Réf. Commerciale
Steinel
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
3 m
durée de marche max.
60 min
angle de détection horizontal
360...360 °
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Oui
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Oui
hauteur de montage optimale
2.8 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
3 m
portée de présence max.
4 m²
champ de détection de diamètre au sol
4 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
autre
type de connexion
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP65
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
5 s
déclenchement retardé
300 s
luminosité de déclenchement
2...1000 lx
adapté à une charge C
Oui
température
-25...55 °C
nombre de zones de détection
168
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0.1 A
courant de veille
0 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
hauteur
70 mm
profondeur
70 mm
diamètre
43 mm
profondeur d'encastrement
70 mm
longueur d’encastrement
68 mm
diamètre d'encastrement
34 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de présence IR Quattro MICRO, petite taille, partie visible minimale, microlentille de précision (15 x 15 mm), détecteur infrarouge de 360° très performant, détecte 36 m2, certifié IP65, convient aux locaux humides
Les Atouts de l'article:
Petit, précis et efficace. Exigée par les architectes et les bureaux d'études, réalisée par STEINEL. Le modèle IR Quattro MICRO exauce tous les souhaits. Sa petite taille et sa partie visible minimale en font le modèle parfait pour les applications excluant toute installation gênante au plafond. La microlentille de précision ne mesure que 15 x 15 mm. Ses performances sont toutefois remarquables malgré sa petite taille. Le détecteur de présence infrarouge de 360° surveille 36 m². Étant certifié IP65, il peut être également installé dans des locaux humides. Le modèle IR Quattro MICRO est notre plus petit détecteur avec un grand potentiel d'applications.
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.