Steinel - Détecteur de mouvement couloir Dual US KNX V3.1 Encastré Blanc portée 20 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 360...360 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007841059491
Réf. Sonepar
00424105949
Réf. Fournisseur
059491
Réf. Commerciale
Steinel
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
détecteur de présence
mode de pose
autre
angle de détection horizontal
360...360 °
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
couplage au bus inclus
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
commutateur de sélection
Oui
spécial animaux
Non
surveillance de cage d'escalier
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage
Oui
certifié DALI-1
Non
hauteur de montage optimale
2.8 m
largeur de portée max.
9 m
longueur de portée max.
9 m
champ de détection de diamètre au sol
18 m
angle de détection vertical
180...180 °
nombre d’entrées numériques
0
nombre de canaux
4
durée de marche min.
10 s
durée de marche max.
1092 min
Le détecteur à ultrason DUAL US spécial couloir assure une surveillance sur 3 X 20m. indépendamment du sens de passage, il détecte avant même avoir passé les coins de circulation et sans aucune détection derrière les parois.
Les Atouts de l'article:
Il surveille la totalité du couloir et ne s'arrête pas aux coins. Il permet d'allumer la lumière avec une précision maximale dans les longs couloirs, dans les entrées et les corridors. Il permet, en effet, de reconnaître sans équivoque tous les objets. Cela ne pose aucun problème au détecteur Dual US grâce à la technologie à ultrasons. Monté à une hauteur comprise entre 2,5 et 3,5 mètres, le détecteur de présence réagit aux moindres mouvements indépendamment du sens de passage dans un angle de détection de 3 x 18 m. Mais seulement là : les personnes se trouvant dans des pièces avoisinantes ne sont, en effet, pas prises en compte. Cela en fait le détecteur de couloir idéal pour les bâtiments de bureaux et administratifs.
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.