Steinel - Projecteur XLED One Sans détecteur 3000K Blanc EU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2050 lm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007841065218
Réf. Sonepar
00424106521
Réf. Fournisseur
065218
Réf. Commerciale
Steinel
puissance du système
17.8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2050 lm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
autre
flux lumineux
2050...2050 lm
puissance de lampe acceptée
17.8...17.8 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
traitement de la surface
autre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
blanc
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
largeur
229 mm
hauteur/profondeur
195 mm
longueur
173 mm
type de câblage
terminaison
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
115.169 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur pour plafond ou mural XLED ONE M, 3000 K et 2550 lm, 23 W. Le panneau est en aluminium et orientable à 180° à la verticale. Réflecteur puissant de qualité supérieure et LED à longue durée de vie (30 ans).
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED remarquable. Efficace et durable. Le projecteur pour le plafond ou mural XLED ONE existe en version à détection et sans détection. Une lumière blanche chaude de 3000 K, 2050 lm et un réflecteur puissant pour les deux modèles garantissent un éclairage parfait tout autour de la maison et sera le préféré des propriétaires avec une consommation de seulement 17,8 W. Les LED montées dans les projecteurs garantissent un fonctionnement extrêmement fiable pendant 30 ans.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs d´extérieur à détection XLED ONE garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer autour de la maison.