SES Sterling - Passe-fils DA 48-80-15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 4.8...4.8 mm
modèle - ouvert
pour épaisseur de paroi - 1.5...1.5 mm
diamètre d'alésage - 8 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3597470018033
Réf. Sonepar
00120001803
Réf. Fournisseur
02520140010
Réf. Commerciale
SES Sterling
pour diamètre de câble
4.8...4.8 mm
modèle
ouvert
pour épaisseur de paroi
1.5...1.5 mm
diamètre d'alésage
8 mm
sans halogène
Non
matériau
caoutchouc
qualité du matériau
CR (néoprène)
couleur
noir
passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyaux passant au travers d`une cloison#8226Les Atouts de la gamme:
1027724