SES Sterling - Carnet SM 44-87
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
diamètre du câble - 12...12 mm
longueur - 38 mm
largeur - 5 mm
type - à paroi mince
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597470023648
Réf. Sonepar
00120002364
Réf. Fournisseur
03050012000
Réf. Commerciale
SES Sterling
modèle
forme de livret
diamètre du câble
12...12 mm
longueur
38 mm
largeur
5 mm
type
à paroi mince
crantage
sans
matériau
textile
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
chiffres
mode de pose
collage
Carnet SM 44-87