SES Sterling - PLIO-V-Markers V-27 7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1.6...2.5 mm
matériau - plastique
transparent - Non
avec zone de texte - Oui
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3597470040713
Réf. Sonepar
00120004071
Réf. Fournisseur
036002050087
Réf. Commerciale
SES Sterling
modèle
forme de rouleau
diamètre du câble
1.6...2.5 mm
matériau
plastique
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
chiffres
mode de pose
à enficher
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion#8226Les Atouts de la gamme:
1040695