SES Sterling - Gaine Plio-Super 12,0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
diamètre externe - 13.5 mm
diamètre intérieur - 12 mm
sans halogène - Non
matériau de l'hélice - sans hélice
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3597470125915
Réf. Sonepar
00120012591
Réf. Fournisseur
08010016010
Réf. Commerciale
SES Sterling
matériau
PVC
diamètre externe
13.5 mm
diamètre intérieur
12 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
sans hélice
température d'utilisation
-20...90 °C
résistance à la traction
24 N
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Oui
flexibilité
flexible
couleur
autre
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
gaine pour l`isolation et la protection des fils et câbles#8226Les Atouts de la gamme:
1029391