SES Sterling - Gaine spirale Pliospire PE 6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
résistance à la compression - 12 N
diamètre externe - 6 mm
température d'utilisation - -50...85 °C
flexibilité - flexible
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3597470135945
Réf. Sonepar
00120013594
Réf. Fournisseur
08190005010
Réf. Commerciale
SES Sterling
diamètre nominal
20 mm
résistance à la compression
12 N
diamètre externe
6 mm
température d'utilisation
-50...85 °C
flexibilité
flexible
couleur
noir
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible#8226Les Atouts de la gamme:
1029757