SES Sterling - Gaine spirale Pliospire PVC-12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 10...40 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3597470136065
Réf. Sonepar
00120013606
Réf. Fournisseur
08190015010
Réf. Commerciale
SES Sterling
diamètre nominal
12 mm
modèle
tuyau spiralé
couleur
noir
matériau
plastique
diamètre du faisceau
10...40 mm
sans halogène
Non
transparent
Non
température d'utilisation
-15...80 °C
épaisseur de paroi
1.5 mm
largeur d'hélice
10 mm
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible#8226Les Atouts de la gamme:
1029781