SES Sterling - Goulotte GN-A6-4 LF 60X80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 80 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
3597470613979
Réf. Sonepar
00120061397
Réf. Fournisseur
08390154013
Réf. Commerciale
SES Sterling
hauteur
60 mm
largeur
80 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
matériau
PVC
distance entre les fentes
6 mm
largeur de rainure
4 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
avec partie supérieure
Oui
goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation#8226Les Atouts de la gamme:
1272471