SES Sterling - Goulotte GF-DIN-SH-A7-5 50X100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 48 mm
largeur - 98 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
longueur - 2000 mm
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3597470139103
Réf. Sonepar
00120013910
Réf. Fournisseur
08480153013
Réf. Commerciale
SES Sterling
hauteur
48 mm
largeur
98 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
avec partie supérieure
Oui
goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ,norme DIN#8226Les Atouts de la gamme:
1024027