Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air-eau monobloc triphasée WPL 23 E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 3.4 kg
type de réfrigérant - R-407C
largeur - 784 mm
hauteur - 1116 mm
profondeur - 1182 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212277584
Réf. Sonepar
00311000587
Réf. Fournisseur
227758
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
quantité de remplissage de réfrigérant
3.4 kg
type de réfrigérant
R-407C
largeur
784 mm
hauteur
1116 mm
profondeur
1182 mm
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
65 dB
température max. de départ chauffage
60 °C
débit nominal système émetteur
46.676 l/s
diamètre de filetage chauffage central
1 1/4 pouce externe
limitation de la consommation électrique maximale
30 A
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à G
Pompe à chaleur air-eau monobloc triphasée WPL 23 E, installation extérieure ou intérieure