Stiebel Eltron - Ballon combiné 941 litres SBS 1001 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 1000 l
température max. - 95 °C
avec isolation - Non
hauteur - 2240 mm
dimension de raccordement 1 - 1 1/2 pouces
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212299821
Réf. Sonepar
00311229982
Réf. Fournisseur
229982
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
contenu
1000 l
température max.
95 °C
avec isolation
Non
hauteur
2240 mm
dimension de raccordement 1
1 1/2 pouces
dimension de raccordement 2
1 1/2 pouces
Ballon combiné 941 litres SBS 1001 W