Stiebel Eltron - Chauffe-eau instantané 11/13,5 kW DCE 11/13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression maximale de service autorisée - 10 bar
puissance nominale - 13.5 kW
commande - manuel
mode de pose - sous évier
indice de protection (IP) - IP24
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212307700
Réf. Sonepar
00311230770
Réf. Fournisseur
230770
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
pression maximale de service autorisée
10 bar
puissance nominale
13.5 kW
commande
manuel
mode de pose
sous évier
indice de protection (IP)
IP24
matériau du récipient sous pression
plastique
capacité nominale
0.2 l
tension nominale 1
380 V
tension nominale 2
400 V
adapté à KNX
Non
affichage de la température
analogique
avec affichage
Non
régulation de puissance
électronique
puissance de raccordement
11...13.5 kW
système de chauffage
fil nu
coupure de sécurité
électronique
raccordement eau froide sanitaire
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire
16.4 mm
raccordement eau chaude sanitaire
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire
16.4 mm
convient pour tuyaux en plastique
Oui
de classe solaire
Oui
type de réglage
électronique
avec appareillage
Non
classe d’efficience énergétique
A
hauteur
293 mm
largeur
188 mm
profondeur
99 mm
poids
2.1 kg
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
Chauffe-eau instantané 11/13,5 kW DCE 11/13