Stiebel Eltron - Chauffe-eau instantané à commande électronique (4.4 kW) DEM 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression maximale de service autorisée - 10 bar
puissance nominale - 4.4 kW
commande - manuel
mode de pose - sur évier/sous évier
indice de protection (IP) - IP25
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212310021
Réf. Sonepar
00311231002
Réf. Fournisseur
231002
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
pression maximale de service autorisée
10 bar
puissance nominale
4.4 kW
commande
manuel
mode de pose
sur évier/sous évier
indice de protection (IP)
IP25
matériau du récipient sous pression
plastique
capacité nominale
0.1 l
tension nominale 1
200 V
tension nominale 2
220 V
adapté à KNX
Non
affichage de la température
sans
avec affichage
Non
régulation de puissance
électronique
puissance de raccordement
4.4...4.4 kW
système de chauffage
fil nu
coupure de sécurité
pressostat
raccordement eau froide sanitaire
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire
3/8 pouce (10)
raccordement eau chaude sanitaire
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/8 pouce (10)
convient pour tuyaux en plastique
Oui
de classe solaire
Oui
type de réglage
électronique
avec appareillage
Non
classe d’efficience énergétique
A
hauteur
143 mm
largeur
190 mm
profondeur
82 mm
poids
1.5 kg
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
Chauffe-eau instantané à commande électronique (4.4 kW) DEM 4