fin de vie

Stiebel Eltron - Chauffe-eau instantané à commande électronique (5.7 kW) DEM 6

STIEBEL ELTRON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression maximale de service autorisée - 10 bar

  • puissance nominale - 5.7 kW

  • commande - manuel

  • mode de pose - sur évier/sous évier

  • indice de protection (IP) - IP25

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017212312155

Réf. Sonepar

00311231215

Réf. Fournisseur

231215

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

pression maximale de service autorisée

10 bar

puissance nominale

5.7 kW

commande

manuel

mode de pose

sur évier/sous évier

indice de protection (IP)

IP25

matériau du récipient sous pression

plastique

capacité nominale

0.1 l

tension nominale 1

200 V

tension nominale 2

220 V

adapté à KNX

Non

affichage de la température

sans

avec affichage

Non

régulation de puissance

électronique

puissance de raccordement

5.7...5.7 kW

système de chauffage

fil nu

coupure de sécurité

pressostat

raccordement eau froide sanitaire

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire

3/8 pouce (10)

raccordement eau chaude sanitaire

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire

3/8 pouce (10)

convient pour tuyaux en plastique

Oui

de classe solaire

Oui

type de réglage

électronique

avec appareillage

Non

classe d’efficience énergétique

A

hauteur

143 mm

largeur

190 mm

profondeur

82 mm

poids

1.5 kg

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

Chauffe-eau instantané à commande électronique (5.7 kW) DEM 6