Stiebel Eltron - Grille circulaire de sortie d'air murale ou en plafond LVE WG-BW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 150 mm
matériau du conduit - acier inoxydable
largeur nominale du conduit - 150 mm
hauteur nominale du conduit - 36 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212319772
Réf. Sonepar
00311231977
Réf. Fournisseur
231977
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
longueur
150 mm
matériau du conduit
acier inoxydable
largeur nominale du conduit
150 mm
hauteur nominale du conduit
36 mm
Grille circulaire, de sortie d'air murale ou en plafond, blanc laqué, perforations rondes LVE WG-BW