Stiebel Eltron - Kit hydraulique WPKI-HKM E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 420 mm
profondeur - 269 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212336038
Réf. Sonepar
00311233603
Réf. Fournisseur
233603
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
largeur
250 mm
hauteur
420 mm
profondeur
269 mm
Kit hydraulique WPKI-HKM E