Stiebel Eltron - Gestionnaire de pompe à chaleur à montage mural WPM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de chaudière - Oui
nombre de chaudières - 4
raccord chaudière - à 4 fils
nombre de groupes de mélange - 2
nombre de groupes de chauffage par le sol - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212347270
Réf. Sonepar
00311234727
Réf. Fournisseur
234727
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
réglage de chaudière
Oui
nombre de chaudières
4
raccord chaudière
à 4 fils
nombre de groupes de mélange
2
nombre de groupes de chauffage par le sol
2
réglage du conditionnement d’air
Non
réchauffeur d’air
Non
refroidisseur d’air
Non
humidificateur d’air
Non
réchauffeur d’air
Non
réglage d’eau de robinet
Oui
réglage de la soupape à 3 voies d’un chauffe-eau
Non
réglage d’appareil en 2 parties
Non
réglage de rideau d’air
Non
régulation de piscine
Non
réglage de pompe de chaleur
Oui
réglage d’extracteur
Non
commande d’extracteur
sans
nombre d’extracteurs
0
nombre de sorties analogiques
2
tension d'alimentation
230 V
avec affichage
Non
avec prise pour ordinateur
Non
bus de communication
autre
protocole de communication
autre
avec capteur d’admission
Non
avec capteur extérieur
Non
avec capteur ambiant
Oui
avec minuterie
Oui
horloge programmable
jour/semaine
montage mural
Oui
montage de rails DIN
Non
travaille de manière autonome
Oui
à coupler/juxtaposer
Oui
indice de protection (IP)
IP21
hauteur
400 mm
largeur
310 mm
profondeur
100 mm
classe de la température de contrôle
VI
Gestionnaire de pompe à chaleur à montage mural. Permet la gestion de 2 PAC en cascade, d'1 circuit direct et de 2 circuits mélangés, de l'ECS, du refroidissement. Compteur de calories et système d'aide au diagnostic intégrés. WPM