Stiebel Eltron - Sonde plongeuse ou sonde à applique PT 1000 pour WPMSystem, 5 m TAF PT 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - tube ascendant
plage de mesure de la température - -50...100 °C
avec matériau de fixation - Oui
montage mural - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212359952
Réf. Sonepar
00311235995
Réf. Fournisseur
235995
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
lieu d'utilisation
tube ascendant
plage de mesure de la température
-50...100 °C
avec matériau de fixation
Oui
montage mural
Non
adapté à un montage au plafond
Non
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
montage de tube possible
Oui
convient pour de l’air
Non
adapté aux gaz
Non
avec boîtier
Non
câble fixe sur capteur
Oui
longueur du câble
5 m
longueur du capteur
50 mm
élément de capteur de diamètre
6 mm
mesure de température active
Non
mesure passive de la température
Oui
mesure de la température moyenne
Non
mesure du CO1
Non
mesure des COV
Non
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air
Non
mesure de l'enthalpie
Non
mesure du point de rosée
Non
mesure des particules (PM)
Non
paramétrage offset possible
Non
représentation de tendance
Non
mémorisation possible des défaillances
Non
type de capteur
PT1000
potentiomètre avec bouton de réglage
Non
supporte protocole BACnet
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint)
Non
supporte le protocole KNX
Non
technologie LoRa
Non
NFC (Near Field Communication)
Non
Bluetooth
Non
compatible Wi-Fi
Non
bouton-poussoir de mise en veille
Non
sans fil
Non
avec affichage
Non
finition du raccordement électrique
autre
avec protection contre l'inversion de polarité
Non
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP67
hauteur boîtier
18 mm
largeur boîtier
35 mm
profondeur boîtier
16 mm
couleur du boîtier/corps
gris
résistant aux UV
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Sonde plongeuse ou sonde à applique PT 1000 pour WPMSystem, 5 m TAF PT 5m