Stiebel Eltron - Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou ext. 302 litres SHP-F 300 PREMIUM

STIEBEL ELTRON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 302 l

  • pression de service (côté eau) - 8 bar

  • raccordement d'eau - 1 pouce

  • indice de protection (IP) - IP24

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017212386316

Réf. Sonepar

00311238631

Réf. Fournisseur

238631

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

modèle

monobloc

capacité nominale

302 l

pression de service (côté eau)

8 bar

raccordement d'eau

1 pouce

indice de protection (IP)

IP24

source de chaleur

air extérieur

possibilité de gainage

Oui

intégration chaudière

Non

intégration solaire

Non

montage mural

Non

montage au sol

Oui

tension de raccordement

230 V

avec raccordement de circulation

Oui

raccordement du circulateur

1/2 pouce

sortie d'air orientable

Oui

avec écran digital

Oui

auto-apprentissage

Non

température de l'air

-8...42 °C

température max. de l'eau

65 °C

absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (7 °C)

0.4 kW

absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (20 °C)

0.4 kW

puissance d'entrée chauffage d'appoint

1.5 kW

revêtement de la cuve

acier émaillé

protection de l'anode

autre

type de thermostat

mécanique

type de réfrigérant

R-134a

charge en fluide réfrigérant

850 g

classe d'efficacité énergétique (7 °C)

A+

classe d'efficacité énergétique (20 °C)

A+

profil de soutirage

XL

hauteur

1905 mm

largeur

690 mm

profondeur

690 mm

poids

135 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou extérieur 302 litres SHP-F 300 PREMIUM, gaines d'air en haut ou sur les côtés, classe A+, volume chauffé jusqu'à 65°C en mode thermodynamique seul