Stiebel Eltron - Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant 220 litres SHP-A 220 PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 220 l
pression de service (côté eau) - 8 bar
raccordement d'eau - 1 pouce
indice de protection (IP) - IP24
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212386330
Réf. Sonepar
00311238633
Réf. Fournisseur
238633
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
modèle
monobloc
capacité nominale
220 l
pression de service (côté eau)
8 bar
raccordement d'eau
1 pouce
indice de protection (IP)
IP24
source de chaleur
air ambiant
possibilité de gainage
Non
intégration chaudière
Non
intégration solaire
Non
montage mural
Non
montage au sol
Oui
version triphasée
Non
tension de raccordement
230 V
avec raccordement de circulation
Oui
raccordement du circulateur
1/2 pouce
sortie d'air orientable
Non
avec écran digital
Oui
auto-apprentissage
Non
température de l'air
6...42 °C
température max. de l'eau
65 °C
absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (7 °C)
0.5 kW
absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (20 °C)
0.5 kW
puissance d'entrée chauffage d'appoint
1.5 kW
revêtement de la cuve
acier émaillé
protection de l'anode
autre
type de thermostat
mécanique
type de réfrigérant
R-134a
charge en fluide réfrigérant
850 g
classe d'efficacité énergétique (20 °C)
A+
profil de soutirage
L
hauteur
1501 mm
largeur
690 mm
profondeur
690 mm
poids
120 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant 220 litres SHP-A 220 PLUS, silencieux, classe A+, volume chauffé jusqu'à 65°C en mode thermodynamique seul