Stiebel Eltron - Kit hydraulique pour HSBC 300 (L) cool HSBC 3-HKM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement primaire - autre
matériau tuyauterie appareil - cuivre
diamètre primaire nominal - 1,5 pouces (40)
diamètre externe du tube primaire - 22 mm
pompe de circulation intégrée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212388259
Réf. Sonepar
00311238825
Réf. Fournisseur
238825
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
raccordement primaire
autre
matériau tuyauterie appareil
cuivre
diamètre primaire nominal
1,5 pouces (40)
diamètre externe du tube primaire
22 mm
pompe de circulation intégrée
Oui
avec manomètre
Non
avec clapet antiretour
Non
avec soupape de sûreté
Non
avec thermomètre
Non
robinet de vidange
Non
avec raccordement au bac d'expansion
Non
avec désaération automatique
Non
avec isolation thermique
Oui
Kit hydraulique pour HSBC 300 (L) cool HSBC 3-HKM