Stiebel Eltron - Corps de chauffe 12 kW tension 400 V FCR 28/120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de raccordement - 12...12 kW
tension nominale 1 - 400 V
modèle - monocircuit
type de connexion - à bride
pression de service - 10 bar
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017210006940
Réf. Sonepar
00311000001
Réf. Fournisseur
694
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
puissance de raccordement
12...12 kW
tension nominale 1
400 V
modèle
monocircuit
type de connexion
à bride
pression de service
10 bar
diamètre de bride
280 mm
profondeur d’immersion
325 mm
matériau du corps de chauffe
cuivre
réglage de la température
35...85 °C
limiteur de température de sécurité
Oui
Corps de chauffe 12 kW tension 400 V FCR 28/120