Stiebel Eltron - Deux raccords à vis 1"1/4 pour tuyaux flexibles DN 32 RAC 32

Stiebel Eltron - Deux raccords à vis 1"1/4 pour tuyaux flexibles DN 32 RAC 32

STIEBEL ELTRON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - autre

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - droit

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017210706925

Réf. Sonepar

00311000015

Réf. Fournisseur

70692

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

type de construction

autre

diamètre nominal

32 mm

modèle

droit

couleur

autre

Deux raccords à vis 1"1/4 pour tuyaux flexibles DN 32 RAC 32