Stiebel Eltron - Corps de chauffe double puissance FCR 28/120Z

Stiebel Eltron - Corps de chauffe double puissance FCR 28/120Z

STIEBEL ELTRON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de raccordement - 6...12 kW

  • tension nominale 1 - 400 V

  • modèle - monocircuit/double circuit

  • type de connexion - à bride

  • pression de service - 10 bar

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017210713329

Réf. Sonepar

00311071332

Réf. Fournisseur

71332

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

puissance de raccordement

6...12 kW

tension nominale 1

400 V

modèle

monocircuit/double circuit

type de connexion

à bride

pression de service

10 bar

tension nominale 2

400 V

diamètre de bride

280 mm

profondeur d’immersion

450 mm

matériau du corps de chauffe

cuivre

réglage de la température

35...85 °C

limiteur de température de sécurité

Oui

Corps de chauffe double puissance FCR 28/120Z