Stiebel Eltron - Corps de chauffe à visser 3/6 kW BGC/45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de raccordement - 2...5.7 kW
tension nominale 1 - 230 V
modèle - bride universelle
type de connexion - raccordement à vis
pression de service - 10 bar
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017210751154
Réf. Sonepar
00311000114
Réf. Fournisseur
75115
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
puissance de raccordement
2...5.7 kW
tension nominale 1
230 V
modèle
bride universelle
type de connexion
raccordement à vis
pression de service
10 bar
tension nominale 2
400 V
profondeur d’immersion
455 mm
matériau du corps de chauffe
cuivre
réglage de la température
10...80 °C
limiteur de température de sécurité
Oui
Corps de chauffe à visser 3/6 kW BGC/45