Sunnex - SUNLK LED ALU L=200MM 6500 24V

Sunnex - SUNLK LED ALU L=200MM 6500 24V

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00240400323

Réf. Fournisseur

400323

Réf. Commerciale

Sunnex

SunLK LED ALU L=200mm 6500 24V

Les Atouts de l'article:

Les barrettes LED SUN LK sont des barrettes LED disponibles en 3 longueurs et 3 puissances. Elles offrent un éclairage de haute intensité de couleur blanc (6500° Kelvin). Etanches (IP69) elles résistent à l'huile, aux produits chimiques et à l'eau. Fonctionnant en basse tension (24V DC) elles sont destinées aux machines-outils mais peuvent être également branchées sur du 230V grâce à leur transformateur réf 400355/1. Ergonomiquement conçue elles ont une surface en aluminium et verre trempé particulèrement résistant aux chocs et facilitant les nettoyages. Elles sont également réglables et ajustables pour vous garantir le meilleur angle d'éclairage (de 0° à 60°).