Sweel - La climatisation SWEEL de 3,5kW rafraichit votre interieur.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube flexible
principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement
commande - télécommande
débit d'air max. - 420 m³/h
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268405168
Réf. Sonepar
08044000003
Réf. Fournisseur
MPPDB-12CRN7-QB6G1
Réf. Commerciale
Sweel
modèle
tube flexible
principe de fonctionnement
rafraîchissement seulement
commande
télécommande
débit d'air max.
420 m³/h
puissance frigorifique
3.5...3.5 kW
minuteur
Non
nombre de niveaux de soufflerie
3
plage de réglage de la température
17...30 °C
capacité de déshumidification
3453 l/h
type de réfrigérant
R-290
tension de raccordement (système)
220 V
classe énergétique refroidissement
A
valeur de raccordement
1350 W
hauteur de l'unité intérieure
765 mm
largeur de l'unité intérieure
467 mm
profondeur de l'unité intérieure
397 mm
avec filtre
Oui
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
1.4 kWh
longueur du tuyau d'évacuation d'air
320...1500 mm
diamètre du tuyau d'évacuation d'air
150 mm
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A+++ à D
L’unité de climatisation mobile SWEEL permet de rafraichir votre intérieur en période de forte chaleur. D’une puissance froid seul de 3,5 kW, son domaine d’application estimée en condition standard est de 16 à 23 m².