Sylvania - Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 58W 840 1500mm G13

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 5200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1500 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

5410288015309

Réf. Sonepar

00021801530

Réf. Fournisseur

0001530

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

58 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

5200 lm

température de couleur

4000 K

longueur

1500 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

90 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

26 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

autre

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

58 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 58W 840 1500mm G13

Les Atouts de la gamme:

Tube triphosphore T8 - diamètre 26mm. T8 Luxline - 58W. 58W = jusqu'à 5200l m