Sylvania - Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 58W 830 1500mm G13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 58 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 5200 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 1500 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5410288015316
Réf. Sonepar
00021801531
Réf. Fournisseur
0001531
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
58 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
5200 lm
température de couleur
3000 K
longueur
1500 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
26 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
68 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 58W 830 1500mm G13
Les Atouts de la gamme:
Tube triphosphore T8 - diamètre 26mm. T8 Luxline - 58W. 58W = jusqu'à 5200l m