Sylvania - Tubes Fluorescents T9 Circline HR 22W 840 G10q
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 22 W
Culot - G10q
flux lumineux de la source - 1250 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 208 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288019611
Réf. Sonepar
00021801961
Réf. Fournisseur
0001961
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
22 W
Culot
G10q
flux lumineux de la source
1250 lm
température de couleur
4000 K
longueur
208 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
couronne
efficacité lumineuse de la lampe
57 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
29 mm
Diamètre de l'anneau
208 mm
réflecteur interne
Non
couleur
autre
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
22 kWh
durée de vie nominale moyenne
12000 h
désignation de la lampe
T9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Tubes Fluorescents Circulaires T9 Circline HR 22W 840 G10q
Les Atouts de la gamme:
Tube fluorescent circulaire standard T5 et T9. T9 Circline - 22W. 22W = jusqu'à 1400lm