Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHE 14W 840 549mm G5

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 14 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1350 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 549 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

5410288027616

Réf. Sonepar

00021802761

Réf. Fournisseur

0002761

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

14 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

1350 lm

température de couleur

4000 K

longueur

549 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

87 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

16 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Tubes Fluorescents T5 Longs FHE 14W 840 549mm G5

Les Atouts de la gamme:

Tube T5 Haute Efficacité (HE: High Efficiency) - diamètre 16mm. T5 FHE - 14 W. 14 W = jusqu'à 1200lm