Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHE 28W 840 1149mm G5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 2600 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1149 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5410288027678
Réf. Sonepar
00021802767
Réf. Fournisseur
0002767
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
28 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
2600 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1149 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
93 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
31 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Tubes Fluorescents T5 Longs FHE 28W 840 1149mm G5
Les Atouts de la gamme:
Tube T5 Haute Efficacité (HE: High Efficiency) - diamètre 16mm. T5 FHE - 28 W. 28W = jusqu'à 2600lm