Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHE 35W 840 1449mm G5

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 3650 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1449 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

5410288027708

Réf. Sonepar

00021802770

Réf. Fournisseur

0002770

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

35 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

3650 lm

température de couleur

4000 K

longueur

1449 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

104 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A+

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

38 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Tubes Fluorescents T5 Longs FHE 35W 840 1449mm G5

Les Atouts de la gamme:

Tube T5 Haute Efficacité (HE: High Efficiency) - diamètre 16mm. T5 FHE - 35 W. 35W = jusqu'à 3300lm