Sylvania - Tubes Fluorescents Tube FHE 35W-T5-840 E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 35 W
flux lumineux de la source - 3300 lm
Culot - G5
température de couleur - 4000 K
longueur - 1150 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5410288028620
Réf. Sonepar
00021802862
Réf. Fournisseur
0002862
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
35 W
flux lumineux de la source
3300 lm
Culot
G5
température de couleur
4000 K
longueur
1150 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
97 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
réflecteur interne
Non
application
général
protection contre les éclats
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
38 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
Tubes Fluorescents T5 Longs FHE 35W/T5/840 E