Sylvania - START Track Spot GM 55W 4824lm 940 L3 WB Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 55 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4824 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288049069
Réf. Sonepar
00021804906
Réf. Fournisseur
0004906
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
55 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4824 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de connexion
autre
flux lumineux
4824...4824 lm
puissance de lampe acceptée
55...55 W
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
autre
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
1400...1400 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
taux de distortion harmonique
15.1
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
79500 h
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
1...25 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.96
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
164 mm
hauteur/profondeur
240 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
113 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
45
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
45
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
88 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Spots sur rail START Track Spot GM 55W 4824lm 940 L3 WB Noir
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED destiné aux espaces de vente et commerces. 4000K (IRC 90) Noir