fin de vie

Sylvania - START eco Spot 7W 540lm 830 IP65 DIM Blanc

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 540 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288053790

Réf. Sonepar

00021805379

Réf. Fournisseur

0005379

Réf. Commerciale

Sylvania

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

7 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

540 lm

adapté à un montage en saillie

Non

adapté à un montage encastré

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

plastique

traitement de la surface

laqué / peint

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique opalin

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

70...70 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

classe de protection

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...40 °C

puissance de lampe acceptée

7...7 W

couleur de la lumière

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

flux lumineux

540...540 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.85

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

87 mm

hauteur/profondeur

47 mm

longueur

87 mm

diamètre externe

87 mm

diamètre intégré

68...74 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

2

section de conducteur connectable

0.75...2.5 mm²

type de connexion

autre

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

100

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

77 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

Spots encastrés Led - START eco Spot 7W 540lm 830 IP65 DIMMABLE Blanc