Sylvania - START eco Spot 7W 600lm 840 IP65 DIM Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 600 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288053806
Réf. Sonepar
00021805380
Réf. Fournisseur
0005380
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
7 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
600 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
autre
flux lumineux
600...600 lm
puissance de lampe acceptée
7...7 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau de la verrine
plastique opalin
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
70...70 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.85
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
87 mm
hauteur/profondeur
47 mm
longueur
87 mm
diamètre externe
87 mm
diamètre intégré
68...74 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
2
section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
100
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
86 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Spots encastrés Led - START eco Spot 7W 600lm 840 IP65 DIMMABLE Blanc