Sylvania - Etanche Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 830

Sylvania - Etanche Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 830

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

  • flux lumineux utile - 4800 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288102092

Réf. Sonepar

00021810209

Réf. Fournisseur

0010209

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

36 W

flux lumineux utile

4800 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

5...5 W

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

matériau du boîtier/corps

plastique

protection de la surface du boîtier

non traité

matériau de la verrine

autre

finition du paralume

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

150...172.2 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

66000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

31000 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

65

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

65

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

140 lm/W

couleur de la lumière

autre

valeur de papillotement Pst LM

830

facteur de puissance (cos phi)

0.95

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

87 mm

hauteur/profondeur

80 mm

longueur

1200 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

5

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

borne automatique

taux de distortion harmonique

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR)

24

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Etanche Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 830

Les Atouts de l'article:

Resisto 1200 IP66 35W 5050lm 830. Solution étanche Led polycarbonate. Étriers coulissants inox 301, platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrêmités pour 1 ou 2 presses-étoupes et au milieu pour l'alimentation.

Les Atouts de la gamme:

Solution étanche Led en polycarbonate. Étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. Température de couleur 3000K, IRC80. Flux lumineux 4800lm. Puissance consommée 35W. Efficacité lumineuse : 137lm/W. Maintien du flux de L80B20 : 69.000h. Risque photobiologique RG1, IP66, IK08.