Description
RESISTO est un luminaire étanche Led en polycarbonate avec étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque.
Pré-perçage aux extrêmités pour 1 ou 2 presses-étoupes et pré-perçage pour alimentation par le milieu.
Température de couleur 4000K, IRC80.
Flux lumineux sortant 7100lm.
Puissance consommée 52W.
Efficacité lumineuse : 137lm/W.
Facteur de puissance : 0,95.
Taux de distorsion harmonique : 20%.
Maintien du flux de L80B20 : 69.000h.
Risque photobiologique RG1, IP66, IK08.
Test au fil incandesent 850°C.
Températures de fonctionnement de -20°C à 40°C.
Classe I.
Dimensions (LxlxH) : 1500x87x80mm.
Poids : 1,72g.
Garantie 5 ans.
Sylvania est signataire de la charte LED.
Produit éligible CEE.
Pré-perçage aux extrêmités pour 1 ou 2 presses-étoupes et pré-perçage pour alimentation par le milieu.
Température de couleur 4000K, IRC80.
Flux lumineux sortant 7100lm.
Puissance consommée 52W.
Efficacité lumineuse : 137lm/W.
Facteur de puissance : 0,95.
Taux de distorsion harmonique : 20%.
Maintien du flux de L80B20 : 69.000h.
Risque photobiologique RG1, IP66, IK08.
Test au fil incandesent 850°C.
Températures de fonctionnement de -20°C à 40°C.
Classe I.
Dimensions (LxlxH) : 1500x87x80mm.
Poids : 1,72g.
Garantie 5 ans.
Sylvania est signataire de la charte LED.
Produit éligible CEE.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier