Sylvania - Lampes Sodium haute pression SHP-T 100W Basic E40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 100 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 10500 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
température de couleur - 2000 K
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
5410288208381
Réf. Sonepar
00021820838
Réf. Fournisseur
0020838
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
100 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
10500 lm
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
température de couleur
2000 K
forme de la lampe
autre
efficacité lumineuse de la lampe
105 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
longueur totale
210 mm
diamètre
46 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
autre
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
100 kWh
durée de vie nominale moyenne
32000 h
désignation de la lampe
autre
Lampes au Sodium haute pression SHP-T 100W Basic E40
Les Atouts de la gamme:
Lampe au sodium haute pression. SHP-T Basic Plus Tubulaire. Culot E40