Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Saillie Semi-Prf 20 2M KIT Noir

Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Saillie Semi-Prf 20 2M KIT Noir

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • matériau - aluminium

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 23 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288215815

Réf. Sonepar

00021821581

Réf. Fournisseur

0021581

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

noir

matériau

aluminium

longueur

2000 mm

largeur

23 mm

accessoire

Non

pièce détachée

Oui

transparent

Non

hauteur

25 mm

Rubans LED Accessoires Profilé Aluminium Saillie Semi-Profond 20 2M KIT Noir